オイルヒーター 小型のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
62件の「オイルヒーター 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレパネルヒーター」、「アイリスオーヤマ オイルヒーター」、「オイルヒーター 暖房器具」などの商品も取り扱っております。
ミニオイルヒーター アイリスオーヤマランキング1位
アイリスオーヤマミニオイルヒーター
コンパクトサイズなので置き場所を選ばす、様々なシーンで活躍します。 温風が出ないのでお子様にも安全で、ゆっくり暖め空気を汚さないクリーンな暖房です。喉の乾燥も防げます。 軽量タイプで取っ手が付いているので、持ち運びもらくらく。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)50Hz:500、60Hz:480寸法(mm)140×385×245質量(g)3200
1台
6,290税込6,919
翌々日出荷

ミニオイルヒーター TEKNOSランキング2位
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
ホワイト消費電力(W)500本体質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.51時間あたりの電気代目安(円)約13.5
1台
5,198税込5,718
当日出荷

ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマランキング3位
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
1台
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

遠赤外線セラミックヒーター ヤマキ電器ランキング4位
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

壁掛けセラミックヒーター YAMAZEN(山善)ランキング5位
強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。質量(kg)3.1ホワイト切替方式600/1200W消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
1台
11,900税込13,090
当日出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8消費電力90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30安全装置抵抗付温度ヒューズ発熱体コードヒーター
1台
6,290税込6,919
当日出荷

室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚材質ABS、PC樹脂、スチール質量(kg)10.6グレー定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635定格出力(W)1000電源コード(m)1.8適合床面積約3~7畳保証期間1年間
1台
15,900税込17,490
翌々日出荷

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2グレイッシュホワイト電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
1台
15,980税込17,578
5日以内出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998税込3,298
当日出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,998税込6,598
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。消費電力(W)1200仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)質量(kg)4風量調整(送風)3段階、(温風)2段階タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900税込21,890
当日出荷

1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
1台
14,900税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所質量(kg)1.7消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
1台
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

STIEBEL(スティーベル)電気パネルヒーター
今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。 自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。 お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。 吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。 空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
用途トイレ・脱衣所電源(V)単相200(50/60Hz)保護等級IP24仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
1台
42,900税込47,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7質量(kg)約2.9電源AC100V (50/60Hz)消費電力(W)最大200ケーブル長(m)約1.4連続使用時間(時間)3材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,998税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷

【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
1台
4,798税込5,278
当日出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
8,198税込9,018
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大阪製罐パル・サーモ
遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50トラスコ品番136-2591質量(kg)0.9材質(本体)耐熱ABS樹脂間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)材質(裏板)鋼板
1個
14,900税込16,390
4日以内出荷